{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de piese | 22 | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale | 10-32 mm | |
Ambalaj | Cutie din plastic ABS | |
Lungime | 454 mm | |
Lăţime | 253 mm | |
Înălţime | 64 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 637816 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260898 | |
Număr producător | 96031447 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 22 buc., Tip: 12
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
414,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
355,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat
164,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
203,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Bit bi-hexagonal | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Număr de piese | 22 | 29 | 16 | 23 |
Lăţime | 253 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm |
Înălţime | 64 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
Lungime | 454 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |