{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 11/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 24,2 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642400 11/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007912 | |
Număr producător | 03410038 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 11/16 inch
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
10,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.052 livrabil imediat
6,90 €
3,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
17,20 €
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
11,02 €
5,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat
4,19 €
2,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 24,2 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm | 24,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm | 38 mm |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | |||
Deschiderea cheii | 11/16 inch | 11/16 inch | 11/16 inch | 11/16 inch | 11/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |