{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1.1/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 38,1 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642400 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007998 | |
Număr producător | 03410052 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 1.1/8 inch
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
15,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
12,36 €
6,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
462 livrabil imediat
23,07 €
11,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
483 livrabil imediat
7,36 €
3,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat
18,69 €
9,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 38,1 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel ultraperformant HPQ® | |||
Deschiderea cheii | 1.1/8 inch | 1.1/8 inch | 1.1/8 inch | 1.1/8 inch | 1.1/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |