Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 25/32inch

Cod articol: 642400 25/32
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 25/32 inch
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 27 mm
Lungime 41 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Suprafaţă cromate cu nichel
Cu profil AS-Drive da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642400 25/32
EAN / GTIN 4018754007936
Număr producător 03410041

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil AS-Drive.

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.