{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 28,2 mm | |
Lungime | 41 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007943 | |
Număr producător | 03410042 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 13/16 inch
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
11,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
466 livrabil imediat
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
510 livrabil imediat
18,39 €
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
496 livrabil imediat
12,98 €
6,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.070 livrabil imediat
5,14 €
3,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 28,2 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 41 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm | 38 mm |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | |||
Deschiderea cheii | 13/16 inch | 13/16 inch | 13/16 inch | 13/16 inch | 13/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |