{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 5/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 22,5 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642532 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310509 | |
Număr producător | 642532 5/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Model imperial 5/8 inch
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat
16,63 €
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
448 livrabil imediat
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.037 livrabil imediat
3,75 €
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
468 livrabil imediat
10,61 €
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |||
Deschiderea cheii | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |