{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 32 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642532 15/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310554 | |
Număr producător | 642532 15/16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Model imperial 15/16 inch
La cerere
În stoc
1.154 livrabil imediat
18,39 €
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.128 livrabil imediat
9,73 €
4,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
14,32 €
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.149 livrabil imediat
5,46 €
2,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 77 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm |
Cu profil AS-Drive | da | |||
Deschiderea cheii | 15/16 inch | 15/16 inch | 15/16 inch | 15/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |