{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 34 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642532 1 | |
EAN / GTIN | 4062406310561 | |
Număr producător | 642532 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 1inch
La cerere
În stoc
434 livrabil imediat
19,36 €
9,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.063 livrabil imediat
10,20 €
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat
14,52 €
7,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
5,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 77 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm |
Deschiderea cheii | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |