{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1.1/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 36 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642532 1.1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310578 | |
Număr producător | 642532 1.1/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 1.1/16inch
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
21,12 €
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
481 livrabil imediat
11,43 €
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat
6,70 €
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
483 livrabil imediat
16,94 €
8,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat
10,82 €
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 3/4 inch |
Lungime | 77 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 52 mm |
Deschiderea cheii | 1.1/16 inch | 1.1/16 inch | 1.1/16 inch | 1.1/16 inch | 1.1/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |