{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1/2 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ pe partea de antrenare | 19,1 mm | |
Lungime | 77 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642532 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406310486 | |
Număr producător | 642532 1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Model imperial 1/2 inch
La cerere
În stoc
1.021 livrabil imediat
16,38 €
8,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
616 livrabil imediat
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat
10,04 €
4,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |||
Deschiderea cheii | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |