{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 25,2 mm | |
Lungime | 32 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637200 19 | |
EAN / GTIN | 4018754003006 | |
Număr producător | 02110019 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch 19 mm
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.430 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 25,2 | 25,6 | 25,6 | 31 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 32 | 29 | 29 | 47 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |