{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 10,5 mm | |
Lungime | 24 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754002887 | |
Număr producător | 02110007 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch 7 mm
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
8,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.058 livrabil imediat
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 24 | 25 |
Cu profil AS-Drive | da | nu |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | Oţel crom-vanadiu |