{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 16 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 21,7 mm | |
Lungime | 31 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637200 16 | |
EAN / GTIN | 4018754002979 | |
Număr producător | 02110016 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 16mm
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
9,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
923 livrabil imediat
4,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
6,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 21,7 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 31 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Deschiderea cheii | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |