{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 14,3 mm | |
Lungime | 27 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754002917 | |
Număr producător | 02110010 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
8,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.131 livrabil imediat
3,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
806 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 14,3 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 20 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 27 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |