Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol: 637220 10
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.297 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 14,6 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cu profil AS-Drive nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637220 10
EAN / GTIN 4045197163165
Număr producător 637220 10
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 637232; HOLEX: Cod 637222).