{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 25,6 mm | |
Lungime | 29 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637220 19 | |
EAN / GTIN | 4045197163257 | |
Număr producător | 637220 19 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 19mm
La cerere
În stoc
1.200 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.003 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
964 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.342 livrabil imediat
5,82 €
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Deschiderea cheii | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |