{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 31 mm | |
Lungime | 47 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637687 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080480 | |
Număr producător | 637687 19 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch izolate complet 19 mm
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.430 livrabil imediat
6,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 31 | 25,6 | 25,6 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 47 | 29 | 29 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | cromat | cromat |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |