{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 23 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637687 12 | |
EAN / GTIN | 4067263080411 | |
Număr producător | 637687 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch izolate complet, Deschiderea cheii: 12mm
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.209 livrabil imediat
4,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.451 livrabil imediat
3,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
799 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 23 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25,5 mm |
Deschiderea cheii | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |