{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 23,5 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637687 13 | |
EAN / GTIN | 4067263080428 | |
Număr producător | 637687 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch izolate complet 13 mm
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.959 livrabil imediat
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.764 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 23,5 | 18,4 | 18,4 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 45 | 25 | 25 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | cromat | cromat |
Deschiderea cheii | 13 | 13 | 13 |