{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 18,4 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637229 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061128 | |
Număr producător | 637229 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch 13 mm
La cerere
În stoc
1.764 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.959 livrabil imediat
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 18,4 | 18,4 | 23,5 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 25 | 25 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Deschiderea cheii | 13 | 13 | 13 |