{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 11,8 mm | |
Lungime | 25 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637229 8 | |
EAN / GTIN | 4062406061074 | |
Număr producător | 637229 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.079 livrabil imediat
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 11,8 mm | 11,8 mm | 17 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |