{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ pe partea de antrenare | 25 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | |
Cu profil AS-Drive | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637687 14 | |
EAN / GTIN | 4067263080435 | |
Număr producător | 637687 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch izolate complet 14 mm
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
11,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.102 livrabil imediat
4,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
897 livrabil imediat
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 25 | 19,6 | 19,6 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 45 | 27 | 27 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cu izolaţie din material plastic | cromat | cromat |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |