{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 24,2 mm | |
Lungime | 32 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637200 18 | |
EAN / GTIN | 4018754002993 | |
Număr producător | 02110018 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch 18 mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
9,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.137 livrabil imediat
5,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
609 livrabil imediat
6,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 24,2 | 24,5 | 24,5 | 30 |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 32 | 27 | 27 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Deschiderea cheii | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |