{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 12 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 16,9 mm | |
Lungime | 28 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754002931 | |
Număr producător | 02110012 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 3/8 inch 12 mm
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.638 livrabil imediat
3,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 28 | 25 | 25 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat | cromat | cu izolaţie din material plastic |
Deschiderea cheii | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |