Set de chei tubulare pătrat 1/4; 3/8 inch 48 buc.

Cod articol: 630006
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 48
Pătrat de antrenare 1/4 inch; 3/8 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 4-22 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-8 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 413 mm
Lăţime 230 mm
Înălţime 57 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă hexagonală
Cu QuickRelease nu
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 630006
EAN / GTIN 4018754260539
Număr producător 91222606

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M14.
Pentru bujii 16 mm.
Pentru şuruburi cu fantă cu filet M1,6 − M5.
Pentru şuruburi Phillips cu filet M2 − M6.
Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M10.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 8 buc. Cod 631000 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
Biţi de chei tubulare, hexagonali 3/8 inch: 12 buc. Cod 637200 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Aplicaţie de cheie pentru bujii 3/8 inch: 1 buc. Cod 637310 Ref. 16
Biți pentru Phillips C 6,3: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi pentru Pozidriv C 6,3: 1 buc. Cod 675320 Ref. 2/25
Biţi pentru fantă C 6,3: 6 buc. Cod 675250 Ref. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Biţi pentru locaş hexagonal C 6,3: 5 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6; 8
Adaptor pentru BIŢI: 2 buc. similare Cod 676800 Ref. 4/4; 8/4
Piesă de legătură 3/8 inch: 1 buc. Cod 649505 Ref. 3
Mâner tip T 3/8 inch: 1 buc. Cod 635700 Ref. 165
Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150
Prelungitor 1/4 inch: 1 buc. Cod 632400 Ref. 150
Prelungitoare 3/8 inch: 2 buc. Cod 635400 Ref. 75; 240
Articulaţie cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4
Articulaţie cardanică 3/8 inch: 1 buc. Cod 636200 Ref. 3/8
Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4
Clichet 3/8 inch: 1 buc. Cod 635000 Ref. 3/8
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb