{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Lungime cheie L | 360 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 44 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 48 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385567 | |
Număr producător | 615900 30X32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 30X32 mm
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.234 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.247 livrabil imediat
38,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 360 | 360 | 297 |
Deschiderea cheii 1 | 30 | 30 | 30 |
Deschiderea cheii 2 | 32 | 32 | 32 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 44 | 44 | 50,4 |
⌀ maxim inel D2 max | 48 | 48 | 52,4 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |