{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 26 mm | |
Lungime cheie L | 337 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 36 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 40 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197329899 | |
Număr producător | 615900 24X26 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 24X26 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
12,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 337 | 337 | 330 |
Deschiderea cheii 1 | 24 | 24 | 24 |
Deschiderea cheii 2 | 26 | 26 | 26 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 36 | 36 | 36 |
⌀ maxim inel D2 max | 40 | 40 | 40 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |