{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Lungime cheie L | 325 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 32 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 35 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197329882 | |
Număr producător | 615900 21X24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 21X24 mm
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
10,92 €
8,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
950 livrabil imediat
19,57 €
9,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |