{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 6 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 7 mm | |
Lungime cheie L | 167 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 11 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 12 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197385338 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 6X7 mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
4,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.768 livrabil imediat
4,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 167 | 167 |
Deschiderea cheii 1 | 6 | 6 |
Deschiderea cheii 2 | 7 | 7 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 11 | 11 |
⌀ maxim inel D2 max | 12 | 12 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |