{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Lungime cheie L | 228 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 30,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 34,7 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 10,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 | |
Număr producător | 617950 21X24 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 21X24 mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
8,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
921 livrabil imediat
19,26 €
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie inel | 0 | 75 |
Lungime cheie L | 228 | 330 |
Deschiderea cheii 1 | 21 | 21 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 30,5 | 32 |
⌀ maxim inel D2 max | 34,7 | 35 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |