{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Lungime cheie L | 184 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 26,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 27,6 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 8,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197441911 | |
Număr producător | 617950 17X19 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie inelară dublă, dreaptă 17X19 mm
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
6,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
638 livrabil imediat
12,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromate | cromat mat |
Deschiderea cheii 1 | 17 | 17 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 26,5 | 28 |
⌀ maxim inel D2 max | 27,6 | 29 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |