{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 10 mm | |
Lungime cheie L | 115 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 13,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 16 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 6 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441843 | |
Număr producător | 617950 8X10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 8X10 mm
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
3,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.035 livrabil imediat
9,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromate | cromat mat |
Lungime cheie L | 115 | 180 |
Deschiderea cheii 1 | 8 | 8 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
⌀ maxim inel D1 max | 13,5 | 14 |
⌀ maxim inel D2 max | 16 | 16 |