{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | |
Lungime cheie L | 258 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 35 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 38,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 11 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197441966 | |
Număr producător | 617950 24X27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 24X27 mm
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
10,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.081 livrabil imediat
18,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Poziţie inel | 0 | 75 |
Deschiderea cheii 1 | 24 | 24 |
Deschiderea cheii 2 | 27 | 27 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |