{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 34 mm | |
Lungime cheie L | 328 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 43 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 48,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 13,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197463890 | |
Număr producător | 617950 30X34 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 30X34 mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
16,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromate | cromat mat |
Poziţie inel | 0 | 75 |
Lungime cheie L | 328 | 365 |
Deschiderea cheii 1 | 30 | 30 |
Deschiderea cheii 2 | 34 | 34 |
⌀ maxim inel D2 max | 48,5 | 50 |