{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 18 mm | |
Lungime cheie L | 169 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 24,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 7,8 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 617950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197441904 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă, dreaptă 16X18 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
5,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.445 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Suprafaţă | cromate | cromat mat |
Poziţie inel | 0 | 75 |
Deschiderea cheii 2 | 18 | 18 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
⌀ maxim inel D2 max | 25,5 | 27 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |