{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 24 mm | |
Lungime cheie L | 330 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 32 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 35 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221027 | |
Număr producător | 615600 21X24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 21X24 mm
La cerere
În stoc
913 livrabil imediat
19,57 €
9,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
10,92 €
8,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 330 | 325 | 325 | 228 |
Deschiderea cheii 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Deschiderea cheii 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 32 | 32 | 32 | 30,5 |
⌀ maxim inel D2 max | 35 | 35 | 35 | 34,7 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |