{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Lungime cheie L | 365 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 44 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 48 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Număr producător | 615600 30X32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 30X32mm
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
23,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
16,84 €
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.692 livrabil imediat
16,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 365 mm | 360 mm | 360 mm |
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |