{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 26 mm | |
Lungime cheie L | 330 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 36 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 40 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406221041 | |
Număr producător | 615600 24X26 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 24X26mm
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
21,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
12,26 €
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
12,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 330 mm | 337 mm | 337 mm |
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Deschiderea cheii 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |