{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 20 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 21 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220884 | |
Număr producător | 615600 12X13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 12X13mm
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
9,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat
4,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.656 livrabil imediat
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
741 livrabil imediat
3,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm |
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |