{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 36 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 41 mm | |
Lungime cheie L | 440 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 53 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 60 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406221102 | |
Număr producător | 615600 36X41 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 36X41mm
La cerere
În stoc
756 livrabil imediat
47,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
31,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.498 livrabil imediat
32,34 €
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Deschiderea cheii 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Deschiderea cheii 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |