Chei inelare duble, cotite în adâncime 27X30 mm

Cod articol: 615900 27X30
Reducere
16,58 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 27 mm
Deschiderea cheii 2 30 mm
Lungime cheie L 346 mm
⌀ maxim inel D1 max 40 mm
⌀ maxim inel D2 max 44 mm
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615900 27X30
EAN / GTIN 4045197385543
Număr producător 615900 27X30

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Chei inelare duble, cotite în adâncime  27X30 mm

Chei inelare duble, cotite în adâncime 27X30 mm

La cerere
În stoc
341 livrabil imediat
16,58 €
8,90 €
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
16,58 €
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
25,44 €
Lungime cheie L 346 346 360
Deschiderea cheii 1 27 27 27
Deschiderea cheii 2 30 30 30
Dimensiuni deschidere chei metric metric metric
⌀ maxim inel D1 max 40 40 40
⌀ maxim inel D2 max 44 44 44
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături