{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Lungime cheie L | 290 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 28 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 29 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348692 | |
Număr producător | 615900 17X19 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 17X19 mm
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat
8,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.072 livrabil imediat
60,27 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
970 livrabil imediat
113,91 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Nøglelængde L | 290 | 290 | 213 |
Nøglestørrelse 1 | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse 2 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metric | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 31,2 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 29 | 29 | 33,3 |
Produkttype | Cheie reglabilă | Skruenøgle | Skruenøgle |