{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 18 mm | |
Lungime cheie L | 263 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 25 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 27 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197385468 | |
Număr producător | 615900 16X18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 16X18 mm
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
7,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.540 livrabil imediat
7,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.290 livrabil imediat
12,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suprafaţă | fosfatată | cromată | cromate | cromat mat |
Lungime cheie L | 263 mm | 263 mm | 169 mm | 270 mm |
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Deschiderea cheii 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
⌀ maxim inel D1 max | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |