Chei inelare duble, cotite în adâncime 16X18 mm

Cod articol: 615950 16X18
La cerere
În stoc
1.626 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 1 16 mm
    Deschiderea cheii 2 18 mm
    Lungime cheie L 263 mm
    ⌀ maxim inel D1 max 25 mm
    ⌀ maxim inel D2 max 27 mm
    Suprafaţă cromată
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 615950 16X18
    EAN / GTIN 4045197441768
    Număr producător 615950 16X18

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
    Cu coadă ovală.

    Standard:

    DIN 838 / ISO 3318

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.