{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 20 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | |
Lungime cheie L | 318 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 31 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 34 mm | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197332219 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime 20X22 mm
La cerere
În stoc
1.003 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 318 | 318 |
Deschiderea cheii 1 | 20 | 20 |
Deschiderea cheii 2 | 22 | 22 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 31 | 31 |
⌀ maxim inel D2 max | 34 | 34 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |