{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | |
Lungime cheie L | 263 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 22 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 27 mm | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160966 | |
Număr producător | 615950 13X17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 13X17mm
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
8,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
946 livrabil imediat
7,67 €
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
4,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
531 livrabil imediat
11,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Deschiderea cheii 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Deschiderea cheii 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |