{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | |
Lungime cheie L | 337 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 36 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 40 mm | |
Suprafaţă | cromată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197161031 | |
Număr producător | 615950 24X27 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 24X27 mm
La cerere
În stoc
2.223 livrabil imediat
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.746 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 337 | 337 | 258 |
Deschiderea cheii 1 | 24 | 24 | 24 |
Deschiderea cheii 2 | 27 | 27 | 27 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 36 | 36 | 42,4 |
⌀ maxim inel D2 max | 40 | 40 | 46,4 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |