{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 19 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 22 mm | |
Lungime cheie L | 318 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 29 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 34 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385499 | |
Număr producător | 615900 19X22 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 19X22 mm
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
9,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.074 livrabil imediat
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
946 livrabil imediat
19,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 318 | 318 | 228 |
Deschiderea cheii 1 | 19 | 19 | 19 |
Deschiderea cheii 2 | 22 | 22 | 22 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 29 | 29 | 33,4 |
⌀ maxim inel D2 max | 34 | 34 | 38,4 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |