{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 10 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Lungime cheie L | 216 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 16 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 21 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Număr producător | 615900 10X13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 10X13 mm
La cerere
În stoc
615 livrabil imediat
4,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat
6,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 216 | 216 | 220 |
Deschiderea cheii 1 | 10 | 10 | 10 |
Deschiderea cheii 2 | 13 | 13 | 13 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 16 | 16 | 16 |
⌀ maxim inel D2 max | 21 | 21 | 21 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |