Chei inelare duble, cotite în adâncime 19X24 mm

Cod articol: 615900 19X24
Reducere
10,35 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
1.001 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 19 mm
Deschiderea cheii 2 24 mm
Lungime cheie L 325 mm
⌀ maxim inel D1 max 29 mm
⌀ maxim inel D2 max 35 mm
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615900 19X24
EAN / GTIN 4045197348708
Număr producător 615900 19X24

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.